曜日別特売
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715679

DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715679
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715679
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715679
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715679
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715679

5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ライトイエロー
内容量1枚注文コード05715679品番DF1111
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

旬のシルエットを叶える、絶妙バランスのクロップドTシャツ。

色
ライトイエロー
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
43
材質
綿100%
身丈(cm)
45.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする