D-FACTORY
5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
M
S
色
スミクロ
スミクロ
ホワイト
ライトイエロー
ライトピンク
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05715697
品番
DF1111
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
旬のシルエットを叶える、絶妙バランスのクロップドTシャツ。
色
スミクロ
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
43
材質
綿100%
身丈(cm)
45.5