曜日別特売
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715706

DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715706
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715706
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715706
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715706
DF1111 5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ D-FACTORY 05715706

5.6オンスプレミアムクロップドTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
色スミクロ
内容量1枚注文コード05715706品番DF1111
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

旬のシルエットを叶える、絶妙バランスのクロップドTシャツ。

色
スミクロ
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
45.5
材質
綿100%
身丈(cm)
47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする