CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
PKAシリーズ(空気用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05718483
品番
PKA-12-27-AC200V
参考基準価格(税別)
¥54,980
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
接続口径
1 1/4
外形寸法(mm)
248×170
オリフィス(mm)
35
管接続口径
32フランジ
定格電圧(V)
AC200
ポート数
2
作動方式
パイロットキック式
CADデータダウンロード