PKA-20-25-AC200V PKAシリーズ(空気用) CKD 05718526

PKAシリーズ(空気用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05718526 品番 PKA-20-25-AC200V
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
接続口径2 外形寸法(mm)285×180 オリフィス(mm)50 管接続口径50フランジ 定格電圧(V)AC200 ポート数2 作動方式パイロットキック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする