CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 水用ソレノイドバルブ
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05718641
品番
PKW-20-25-AC200V
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
一般流体用電磁弁(水用)です。
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
皮相電力(VA)
保持時:90
起動時:180
Cv値
48
接続口径(Rc)
50フランジ
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
質量(kg)
13
寸法H(mm)
66
ポート数
2
消費電力(W)
68
寸法A(mm)
180
作動方式
パイロットキック式
オリフィス(mm)
50
寸法D(mm)
155
寸法B(mm)
207
寸法C(mm)
155
耐圧(MPa)
1.0(水圧)
使用流体
水
寸法G(mm)
84
作動圧力範囲(MPa)
0〜0.5
流体温度(℃)
5〜60
材質(ボディ)
青銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm
3
/min)
0(ただし水圧0.05〜0.7(0.5)MPa)
コイル
オープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)
0〜40
最高使用頻度(回/min)
6
CADデータダウンロード