曜日別特売
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091

BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091
BK-4790 強力マグネット 粘着シート 滑り防止 ソニック 05719091

強力マグネット 粘着シート 滑り防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は仕様・サイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
96枚(1シートに切れ目が入っています。)
サイズ
25×25×1.2mm
注文コード
05719091
品番
BK-4790
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

異方性マグネット×滑り防止加工でズレにくく、しっかり固定

サイズ
25×25×1.2mm
厚さ
1.2mm
耐荷重
約150g(1枚あたり)
仕様
96枚(1シートに切れ目が入っています。)
材質
異方性マグネットシート

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする