曜日別特売
AG31-01-2-AC200V AG直動式3ポート弁 CKD 05719244

AG直動式3ポート弁

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接続口径(Rc)1/8定格電圧(V)AC200注文コード05719244品番AG31-01-2-AC200V
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
定格電圧(V)AC200接続口径(Rc)1/8ポート数3作動方式直動式ねじの種類Rc種別直動式ユニバーサル外形寸法(mm)50×50×15×79.6×92.6コイルハウジンググロメットリード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05719262
2018-10-14
用途: ポンプ停止時
ブリーズデザイン

ロータリー真空ポンプの未動作時 大気にする。
オイルバック対策

1が参考にしています
対象商品 : 05719262
2015-04-14
用途: フィルム自動現像機の冷却水コントロール
有限会社ジェイ企画

本来は他メーカーの物が着いて居ますが入手しにくく又コイルハウジングが金属の為結露による錆で傷みやすい欠点が有りました、此のバルブは樹脂製のハウジングで性能は全く同じなので今後は此方に切り替えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする