AG直動式3ポート弁

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1/4 定格電圧(V)AC200 オリフィス(mm)(TOP)2.0、(BODY)2.0 注文コード05719262 品番AG31-02-2-AC200V
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接続口径・定格電圧・オリフィスなど8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200 接続口径(Rc)1/4 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類Rc 種別直動式ユニバーサル 外形寸法(mm)50×50×15×79.6×92.6 コイルハウジンググロメットリード線 オリフィス(mm)(TOP)2.0、(BODY)2.0 最高作動圧力差(MPa)空気:0.4、水・温水・灯油:0.4、油:0.25、蒸気:0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05719262
2018-10-14
用途:
ポンプ停止時
ブリーズデザイン 様

ロータリー真空ポンプの未動作時 大気にする。
オイルバック対策

1人が参考にしています
対象商品:
05719262
2015-04-14
用途:
フィルム自動現像機の冷却水コントロール
有限会社ジェイ企画 様

本来は他メーカーの物が着いて居ますが入手しにくく又コイルハウジングが金属の為結露による錆で傷みやすい欠点が有りました、此のバルブは樹脂製のハウジングで性能は全く同じなので今後は此方に切り替えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする