逆止め弁

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05719804 品番 CHV2-10-J
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,757
販売価格(税別)
2,506

小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易

寸法A(mm)27 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)31 寸法D(mm)26 寸法E(mm)M3 寸法F(mm)25 寸法G(mm)5 寸法H(mm)14 寸法I(mm)32 寸法J(mm)34 寸法K(Φmm)14 寸法L(mm)1.6 接続口径(Rc)3/8 使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 有効断面積(mm2)60 質量(g)81 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5〜60 最低使用圧力(MPa)0.03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05719831
2017-04-19
用途:
エアータンク
ウエストライティング 様 (サービス業)

発注から到着まで早くて助かりました。
安価で助かりました。

対象商品:
05719831
2015-12-13
用途:
水回路の修理

早く調達できて大変助かりました。

対象商品:
05719822
2015-08-25
用途:
ベビーコンプレッサーのタンク用逆支弁として購入

コンプレッサーのエアーが徐々に下がる(エアー漏れ)ためエアータンク部分に逆支弁を取り付けてエアー漏れを防止しようとして購入。ただ内部の弁部分がプラスチックでベビコンのエアー配管は圧縮空気で高温になるため使用不可でした。プラスチック弁が変形してしまった。

11人が参考にしています
対象商品:
05719813
2014-02-26
用途:
コンプレッサの逆流防止

安価ですが、しっかりとした造りです。石鹸水で確かめましたが逆流は皆無でした。圧も十分かかります。設定圧力到達で一気に電磁弁で解放する様に組んでますので、耐久性はこれから見て行きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする