FIVES
FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
オフホワイト
チャコール
ネイビー
ブラック
サイズ
M
L
M
S
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05720046
品番
FU26A36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
立体構造のパターンで動きやすく、シルエットの整う長袖ポロシャツです。通気性のよいドライメッシュ鹿の子素材で速乾性に優れます。脇の縫い代に消臭テープ入り。胸ポケット・ペン差し付き。
用途
作業時のユニフォームに。
色
チャコール
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
材質
ドライメッシュ鹿の子(ポリエステル100%)
着丈(cm)
69
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。