曜日別特売
RBP-8-85 バランスビーズ TIPTOP 05720762

バランスビーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(85g)
内容量1袋(85g)注文コード05720762品番RBP-8-85
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上に。バランサー機材や特別な機具を使用せず、組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能。バランスビーズは1 粒1 粒が均一球状で優れた流動性を持たせ、タイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランシングします。トレッドの摩耗に追従してバランシングするので一貫した均一な摩耗を促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。バランスの再調整不要!TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応。時速約50 km/h~60km/h 以上で作用します。

用途
タイヤ内部に規定量を入れるだけのバランスウェイト
付属品
なし
材質
強化ガラス
注意
※投入量はパッケージ記載の表でご確認頂くか、メーカー提供のアプリをインストールしてご確認頂く事も出来ます。詳しくはメーカーHPまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック・バス用ウエイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする