曜日別特売
NO.00195 スノーパック 保冷剤 ベリー ミエローブ 05721227

スノーパック 保冷剤 ベリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱(360個)
注文コード
05721227
品番
NO.00195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

冷たいものは冷たく食べたいときに使用してください。
注意
食品ではありませんので、食べないで下さい。
尖った物・鋭利な物にご注意ください。
破れの原因になります。
内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
保冷時間の目安は家庭用冷蔵庫でバラで12時間冷凍し、周囲温度26℃の環境でケーキ箱に入れ、5℃に上昇するまでの時間。

用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
トラスコ品番
174-8765
材質
CMC(カルボキシメチルセルロース)
厚さ(mm)
15
縦(mm)
75
横(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする