ミエローブ
スノーパック 保冷剤 超冷却
商品番号704044-100008の商品です。
用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
トラスコ品番
174-8774
材質
変性グアーガム、ナイロンポリ
厚さ(mm)
15
縦(mm)
65
横(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(300個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05721252
NO.00196
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません