スノーパック 保冷剤 ほかほかパック
電子レンジでチンするだけで保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもでき、繰り返し使用できます。
600wの電子レンジで2分、500wで2分30秒加熱してください。
環境温度が低く、温かさが足りない場合10秒ずつ再加熱してください。
湯煎の場合、沸騰したら火を止めて保温剤を温めてください。
加熱の目安 / ご使用の電子レンジによって加熱時間が変わります。
加熱時間、加熱方法を誤りますと、袋が破裂する危険性があります。
- 用途
- 生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
- トラスコ品番
- 174-8780
- 材質
- CMC(カルボキシメチルセルロース)
- 厚さ(mm)
- 25
- 縦(mm)
- 160
- 横(mm)
- 230
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(30個)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ




























