スノーパック 保冷剤 ベリー
冷たいものは冷たく食べたいときに使用してください。
注意
食品ではありませんので、食べないで下さい。
尖った物・鋭利な物にご注意ください。
破れの原因になります。
内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
保冷時間の目安は家庭用冷蔵庫でバラで12時間冷凍し、周囲温度26℃の環境でケーキ箱に入れ、5℃に上昇するまでの時間。
- 用途
- 生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
- トラスコ品番
- 174-8765
- 材質
- CMC(カルボキシメチルセルロース)
- 厚さ(mm)
- 15
- 縦(mm)
- 75
- 横(mm)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(360個)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ



























