ミエローブ
スノーパック 保冷剤 超冷却
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
05721252
品番
NO.00196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
商品番号704044-100008の商品です。
用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
トラスコ品番
174-8774
材質
変性グアーガム、ナイロンポリ
厚さ(mm)
15
縦(mm)
65
横(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません