曜日別特売
NO.00200 スノーパック 保冷剤 ほかほかパック ミエローブ 05721270

NO.00200 スノーパック 保冷剤 ほかほかパック ミエローブ 05721270
NO.00200 スノーパック 保冷剤 ほかほかパック ミエローブ 05721270

スノーパック 保冷剤 ほかほかパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
05721270
品番
NO.00200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

電子レンジでチンするだけで保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもでき、繰り返し使用できます。
600wの電子レンジで2分、500wで2分30秒加熱してください。
環境温度が低く、温かさが足りない場合10秒ずつ再加熱してください。
湯煎の場合、沸騰したら火を止めて保温剤を温めてください。
加熱の目安 / ご使用の電子レンジによって加熱時間が変わります。
加熱時間、加熱方法を誤りますと、袋が破裂する危険性があります。

用途
生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
トラスコ品番
174-8780
材質
CMC(カルボキシメチルセルロース)
厚さ(mm)
25
縦(mm)
160
横(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする