96648 ユニットKDボックス 不二貿易 05721358

ユニットKDボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ナチュラル
注文コード
05721358
品番
96648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

さまざまな場所で使用できる便利な収納ボックスです。
シンプルなデザインなので自然にお部屋に馴染みます。
扉付きタイプで、隠す収納として使用できます。

トラスコ品番
541-3256
色
ナチュラル
外寸法・高さ(mm)
600
外寸法・奥行(mm)
290
外寸法・間口(mm)
600

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする