曜日別特売
OK0911-80 日本製アルミパック冷感保冷剤 岡潮 05721376

 

OK0911-80 日本製アルミパック冷感保冷剤 岡潮 05721376
OK0911-80 日本製アルミパック冷感保冷剤 岡潮 05721376
OK0911-80 日本製アルミパック冷感保冷剤 岡潮 05721376
OK0911-80 日本製アルミパック冷感保冷剤 岡潮 05721376
OK0911-80 日本製アルミパック冷感保冷剤 岡潮 05721376
OK0911-80 日本製アルミパック冷感保冷剤 岡潮 05721376

日本製アルミパック冷感保冷剤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1式(80個)
内容量1式(80個)注文コード05721376品番OK0911-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

衛生環境の整った日本企業が国内で生産した安心安全な日本製です。
天然素材由来の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を使用し食料/生鮮食品にお使いいただけます。
保冷剤本体を多層構造のアルミ断熱シートで包むことで安定した温度約5℃を長時間保ちます。
高い保冷力を持ち35℃の環境下でおよそ約5℃を約4時間維持可能です。
冷凍に至らない利点を生かした弁当の運搬が可能となり食中毒の防止に役立ちます。
クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬時には食材を過度に冷やして凍らせません。
空調服・空調ウェア・クールベスト用にも熱中症対策として安心してお使いいただけます。
予め冷凍庫(-18℃以下)で8時間以上凍らせてからお使い下さい。
冷凍すれば繰り返し使用でき経済的です。

用途
冷凍に至らない冷蔵温度での食料/生鮮食品の運搬
弁当やペットボトルのような飲食物の運搬時の冷却および食中毒防止
安定した冷蔵温度(約5℃)による空調服・空調ウェア内の冷却
クールベスト専用保冷剤として
トラスコ品番
420-0817
セット内容
アルミパック冷感保冷剤80個
材質
ゲル化剤:天然素材由来の国産吸収性ポリマー(高分子吸収体)
厚さ(mm)
25
縦(mm)
155
横(mm)
110
保冷時間(時間)
35℃の環境下で約5℃を約4時間維持
注意
※人体に無害な天然素材由来の吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※保冷剤の廃棄方法:ゲル化剤は燃やせるごみ、アルミ断熱材は燃やせないごみとして分別して廃棄して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする