曜日別特売
4153 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品] 05723375

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4153 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品] 05723375
4153 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品] 05723375

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番8注文コード05723375品番4153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途
帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000番手#20色番8仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05723323
2022-05-09
用途: 製品縫製時
製造業

ポリエステル20番が実店舗ではなかなか見つけられなかったため大変助かりました。

対象商品 : 05723314
2018-10-02
用途: テントの縫製

太さ、丈夫さ満足です。全体に言えることだけどカラーサンプルの色表示が欲しい。例 no.XXX - グレー、XXX-ピンク等

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする