タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)6 ねじ寸法TM5 注文コード05723952 品番FB6R-M5SCW-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥875
この商品は適合チューブ外径D・ねじ寸法T・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。

寸法A(mm)22.3 寸法B1(mm)35.7 寸法B2(mm)38.9 寸法C(Φmm)13 寸法E(mm)15.5 寸法L(mm)12.5 寸法P(mm)14.5 寸法R(mm)22 二面幅H(mm)12 適合チューブ外径D(Φmm)6 ねじ寸法TM5 材質(本体)真鍮/樹脂 質量(g)26.5 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5〜+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05〜0.7 制御方向メーターイン 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05723952 FB6R-M5SCW-I 10447228 FB6R-M5SCW-I タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商 タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする