千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
6
注文コード
05724232
品番
M6R-01-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
適合チューブ外径D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型で省スペ−ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
17.5
寸法C1(mm)
33.6
寸法C2(mm)
36
寸法E(mm)
13
寸法L(mm)
13.5
二面幅H(mm)
10
適合チューブ外径D(Φmm)
6
ねじ寸法T
R1/8
材質(本体)
真鍮/樹脂
質量(g)
14
流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターイン
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05724232
M6R-01-I
10448147
M6R-01-I
ミニスピードコントローラα メーターイン
千代田通商
1個
¥
949
税込
¥
1,044
注文コードが変更になりました