千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ寸法
R1/8
注文コード
05724293
品番
FB6R-01SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥953
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ寸法
R1/8
質量(g)
28.5
制御方向
メーターイン
材質(本体)
真鍮/樹脂
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
色(本体)
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05724293
FB6R-01SC-I
10447072
FB6R-01SC-I
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ
千代田通商
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました