ENDO(遠藤照明)
スクエアベースライト
EFK9734WB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05724298
品番
EFK9734WB
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
0.9
消費電力(W)
35.8
電源
内蔵
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
169.1
光束(Lm)
6054
入数
1
入力電圧範囲(V)
100-242
光色
ナチュラルホワイト 白色
調光方式
無線調光
器具相当
FHP 32W×3 器具相当
LED交換
不可
調光範囲
5~100%
演色性(Ra)
82
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発行色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
※照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがきになる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません