千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05724345
品番
MB6R-M5-I
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
小型で省スペ−ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
13.5
寸法C1(mm)
31.1
寸法C2(mm)
33.5
寸法E(mm)
13
寸法L(mm)
9.5
二面幅H(mm)
8
適合チューブ外径D(Φmm)
6
ねじ寸法T
M5
トラスコ品番
808-2383
材質(本体)
真鍮/樹脂
質量(g)
12.5
流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターイン
色(本体)
黒