千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05724372
品番
MB6R-M5-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
適合チューブ外径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
小型で省スペ−ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)
21.7
寸法B(mm)
13.5
寸法C1(mm)
31.1
寸法C2(mm)
33.5
寸法E(mm)
13
寸法L(mm)
9.5
材質(本体)
真鍮/樹脂
質量(g)
12.5
流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターアウト
色(本体)
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05724372
MB6R-M5-O
10448174
MB6R-M5-O
ミニスピードコントローラβ
千代田通商
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました