タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)4 注文コード05724591 品番MB4R-01-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は適合チューブ外径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

小型で省スペ−ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。

適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)19.2 寸法B(mm)16 寸法C1(mm)33.6 寸法C2(mm)36 寸法E(mm)11 寸法L(mm)12 二面幅H(mm)10 適合チューブ外径D(Φmm)4 ねじ寸法TR1/8 材質(本体)真鍮/樹脂 質量(g)14.5 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5〜+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 制御方向メーターアウト 色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05724591 MB4R-01-O 10448165 MB4R-01-O ミニスピードコントローラβ 千代田通商 ミニスピードコントローラβ 千代田通商 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする