3/22より値下げ!現場を応援

FM6R-01W-I タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白 千代田通商 05724905 FM6R-01W-I タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白 千代田通商 05724905

タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05724905 品番 FM6R-01W-I
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別) 値下げ
969

滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)22.3 寸法B1(mm)33.6 寸法B2(mm)36 寸法C(Φmm)13 寸法E(mm)17.5 寸法L(mm)13.5 二面幅H(mm)10 適合チューブ外径D(Φmm)6 ねじ寸法TR1/8 トラスコ品番808-2738 材質(本体)真鍮/樹脂 質量(g)16.5 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5〜+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05〜0.7 制御方向メーターイン 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする