タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ寸法TR1/8 注文コード05725106 品番8-01SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど24種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

寸法A(mm)23.7 寸法B1(mm)41.9 寸法B2(mm)47 寸法C(mm)14 寸法E(mm)20 寸法L(mm)16 二面幅H(mm)14 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ寸法TR1/8 トラスコ品番360-1137 形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 質量(g)44 使用温度範囲(℃)-5〜+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム チューブ挿入長さ(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05725106 8-01SC-O 39481662 8-01SC-O フジスピードコントローラα 千代田通商 フジスピードコントローラα 千代田通商 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする