タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05725115 品番 8-01SC-I
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

寸法A(mm)23.7 寸法B1(mm)41.9 寸法B2(mm)47 寸法C(mm)14 寸法E(mm)20 寸法L(mm)16 二面幅H(mm)14 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ寸法TR1/8 トラスコ品番808-3852 形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 質量(g)44 使用温度範囲(℃)-5〜+60 制御方向メーターイン 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム チューブ挿入長さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする