※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクター/スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05725535
品番
C4-01SC-O
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)
4
質量(g)
40
制御方向
メーターアウト
ねじ寸法
R1/8
材質(本体)
真鍮
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1