形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60寸法A(mm)26.6寸法B1(mm)49.2寸法B2(mm)55.5寸法E(mm)25.5寸法C(Φmm)17寸法P(mm)20.2二面幅H(mm)17寸法L(mm)19.1チューブ挿入長さ(mm)18.3制御方向メーターアウト質量(g)65接続ねじ3/8