※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
1/4
注文コード
05726165
品番
B8-02SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
スピードコントローラ
使用流体
圧縮空気
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)
二トリルゴム
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
寸法A(mm)
23.7
寸法B1(mm)
44.9
寸法B2(mm)
50
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
23
寸法P(mm)
16.5
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
17
チューブ挿入長さ(mm)
17
制御方向
メーターイン
質量(g)
70.5
接続ねじ
1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05726165
B8-02SC-I
10447894
B8-02SC-I
フジスピードコントローラβ(金属)
千代田通商
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました