形状スピードコントローラ
使用流体圧縮空気
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
接続ねじ種類R
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
使用温度範囲(℃)-5〜+60
寸法A(mm)23.7
寸法B1(mm)45.9
寸法B2(mm)51
寸法C(mm)14
寸法E(mm)24
寸法P(mm)16.5
二面幅H(mm)17
寸法L(mm)17.6
チューブ挿入長さ(mm)17
制御方向メーターアウト
質量(g)78
トラスコ品番360-1374
接続ねじ3/8