千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
4
注文コード
05726244
品番
MB4R-M3-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
適合チューブ外径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
小型で省スペ−ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
適合チューブ
タッチチューブ
・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ
・TN型ナイロンチューブ
寸法A(mm)
19.2
寸法B(mm)
12.5
寸法C1(mm)
30.1
寸法C2(mm)
32.5
寸法E(mm)
11
寸法L(mm)
9.5
二面幅H(mm)
8
適合チューブ外径D(Φmm)
4
ねじ寸法T
M3
材質(本体)
真鍮/樹脂
質量(g)
10.5
流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターアウト
色(本体)
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05726244
MB4R-M3-O
10448156
MB4R-M3-O
ミニスピードコントローラβ
千代田通商
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました