千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクター/スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05726314
品番
C6-M5SC-O
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)
6
質量(g)
40
制御方向
メーターアウト
ねじ寸法
M5
トラスコ品番
330-7751
材質(本体)
真鍮
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1