寸法A(mm)26.6寸法B1(mm)48.2寸法B2(mm)54.5寸法C(mm)17寸法E(mm)24.5寸法L(mm)18.5二面幅H(mm)17適合チューブ外径(Φmm)10ねじ寸法TR1/4トラスコ品番808-3176形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)質量(g)74使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8