※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクター/スピードコントローラーβ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ寸法
R1/8
注文コード
05726411
品番
CB4-01SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)
4
質量(g)
52
制御方向
メーターアウト
ねじ寸法
R1/8
材質(本体)
真鍮
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05726411
CB4-01SC-O
10446013
CB4-01SC-O
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属
千代田通商
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました