曜日別特売
- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529

- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529
- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529
- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529
- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529
- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529
- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529
- 金魚元気ぶくぶくクリア 300 ジェックス 05726529

金魚元気ぶくぶくクリア 300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05726529
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

可愛い金魚がよく見える!場所を選ばない幅30cmのクリアフレーム水槽セット。
トリプルろ過で水をろ過するぶくぶくフィルター「ロカボーイS」をセット。
別売の「クリアLEDフラッティ150」の下に取り付けて、水景をさわやかに彩るカラーフィルム付。

セット内容
ガラス水槽,ぶくぶくフィルター,フタ,エアーポンプ,エアーチューブ,水質調整剤,カラーフィルム
材質
水槽/ガラス・ABS,フタ/PS,エアーポンプ/ABS,フィルター/PS,エアーチューブ/PVC
容量
約10L
適合サイズ
約幅31.5×奥行16×高さ24cm
対応商品
ロカボーイS交換用ろ過材
ガラス厚(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする