千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ寸法
R1/2
注文コード
05727084
品番
FB10R-04SC-I
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ寸法
R1/2
質量(g)
87.5
制御方向
メーターイン
材質(本体)
真鍮/樹脂
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
色(本体)
黒