曜日別特売
58430 シャフトタイプシールプーラー Lisle(ライル) 05727351

58430 シャフトタイプシールプーラー Lisle(ライル) 05727351
58430 シャフトタイプシールプーラー Lisle(ライル) 05727351

シャフトタイプシールプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05727351
品番
58430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

シールの内側に先端のフック(カギヅメ)を引っ掛け、テコの原理で引き抜くため、シャフトやハウジングに傷をつけません。
車軸を分解することなく(車上で)作業ができるため、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。
フックの位置や向きを変えたり、付属の替フックに交換することで、さまざまな車種に対応可能です。

全長(mm)
267
質量(g)
181
全幅(mm)
114.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする