※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクター/スピードコントローラーβ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05727452 品番 CB6-02SCH-I
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

適合チューブ外径(Φmm)6 質量(g)65 制御方向メーターイン ねじ寸法R1/4 材質(本体)真鍮 流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする