曜日別特売
B12-03SC-O タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商 05728177

B12-03SC-O タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商 05728177
B12-03SC-O タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商 05728177
B12-03SC-O タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商 05728177

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじ3/8
内容量1個注文コード05728177品番B12-03SC-O
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60寸法A(mm)29.1寸法B1(mm)52.1寸法B2(mm)61.2寸法C(mm)19寸法E(mm)26.5寸法P(mm)21.2二面幅H(mm)19寸法L(mm)20.1チューブ挿入長さ(mm)19.4制御方向メーターアウト質量(g)153.5接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする