※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクター/スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ寸法
R1/2
注文コード
05728387
品番
C10-04SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法・トラスコ品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)
10
質量(g)
106
制御方向
メーターアウト
ねじ寸法
R1/2
材質(本体)
真鍮
流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05728387
C10-04SC-O
10445855
C10-04SC-O
タッチコネクタースピードコントローラーα(金属)
千代田通商
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました