ストア・エキスプレス
ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
宅配サイズ・サイズ・底面サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(30枚)
宅配サイズ
180サイズ
サイズ(cm)
幅73.4×奥行38.4×高さ51.1[36.1・41.1]
注文コード
05728918
品番
30180-1338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
発送時のコスト削減、緩衝材の節減につながる可変式!高さの調整がしやすいので、緩衝材のコストを削減することができます。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く)
用途
サイズ表記の[ ]は調整後の高さ(cm)です。
高さ(mm)
511[361・411]
サイズ(cm)
幅73.4×奥行38.4×高さ51.1[36.1・41.1]
3辺合計(cm)
162.9
宅配サイズ
180サイズ
材質
ダンボール(クラフト)
形状
A式
厚さ(mm)
約5
入数(枚)
30
フルート
Aフルート
ライナー
K5
注意
※ダンボールに印字しているのは罫線寸法(製造時の寸法)のため、完成形の外寸・内寸とは異なります。
※温度や湿度の影響で紙が伸縮する場合や、組み立て方などにより多少の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
572
/
税込
¥
629
北海道地方
数量1につき
¥
936
/
税込
¥
1,030
沖縄地方
数量1につき
¥
1,456
/
税込
¥
1,602
離島
数量1につき
¥
1,456
/
税込
¥
1,602