ストア・エキスプレス
ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
宅配サイズ・サイズ・底面サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(30枚)
宅配サイズ
80サイズ
サイズ(cm)
幅24.4×奥行18.4×高さ17.6
注文コード
05728970
品番
30180-1304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
発送時のコスト削減、緩衝材の節減につながる可変式!高さの調整がしやすいので、緩衝材のコストを削減することができます。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く)
用途
サイズ表記の[ ]は調整後の高さ(cm)です。
高さ(mm)
176
サイズ(cm)
幅24.4×奥行18.4×高さ17.6
3辺合計(cm)
60.4
宅配サイズ
80サイズ
材質
ダンボール(クラフト)
形状
A式
厚さ(mm)
約5
入数(枚)
30
フルート
Aフルート
ライナー
K5
注意
※ダンボールに印字しているのは罫線寸法(製造時の寸法)のため、完成形の外寸・内寸とは異なります。
※温度や湿度の影響で紙が伸縮する場合や、組み立て方などにより多少の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650