曜日別特売
30180-1302 ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 ストア・エキスプレス 05729067

27.4×19.9×14.1cm【80サイズ】

30180-1302 ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 ストア・エキスプレス 05729067
30180-1302 ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 ストア・エキスプレス 05729067
30180-1302 ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 ストア・エキスプレス 05729067
30180-1302 ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 ストア・エキスプレス 05729067
30180-1302 ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 ストア・エキスプレス 05729067
30180-1302 ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 ストア・エキスプレス 05729067

ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は宅配サイズ・サイズ・底面サイズなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(30枚)
宅配サイズ
80サイズ
サイズ(cm)
幅27.4×奥行19.9×高さ14.1
底面サイズ
B5
注文コード
05729067
品番
30180-1302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

発送時のコスト削減、緩衝材の節減につながる可変式!高さの調整がしやすいので、緩衝材のコストを削減することができます。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く)

用途
サイズ表記の[ ]は調整後の高さ(cm)です。
高さ(mm)
141
サイズ(cm)
幅27.4×奥行19.9×高さ14.1
3辺合計(cm)
61.4
宅配サイズ
80サイズ
材質
ダンボール(クラフト)
形状
A式
厚さ(mm)
約5
入数(枚)
30
底面サイズ
B5
フルート
Aフルート
ライナー
K5
注意
※ダンボールに印字しているのは罫線寸法(製造時の寸法)のため、完成形の外寸・内寸とは異なります。
※温度や湿度の影響で紙が伸縮する場合や、組み立て方などにより多少の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする