千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクター5/スピードコントローラー白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ寸法
M5
注文コード
05729421
品番
FS4R-M5SCW-O
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
軽量化・低コストを実現しました。
ホワイトボディーです。
色(本体)
白
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ寸法
M5
材質(本体)
SUS303/樹脂
流体
圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターアウト
RoHS指令(10物質対応)
対応