※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS8R-01SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729692 FS8R-01SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729692 FS8R-01SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729692

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ寸法TR1/8 注文コード05729692 品番FS8R-01SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,560
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど16種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 制御方向メーターアウト 適合チューブ外径D(Φmm)8 ねじ寸法TR1/8 流体圧縮空気 材質(本体)SUS303/樹脂 質量(g)28.5 寸法H(mm)14.0 寸法A(mm)24.8 寸法B2(mm)47.1 寸法B1(mm)41.9 色(本体) 寸法L(mm)16.5 寸法E(mm)20.5 適合チューブ外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05729692 FS8R-01SC-O 48899207 FS8R-01SC-O ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする